Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-E-20-B/4

  • ERIKS:13921024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,42/ stukexcl. btw

€ 50,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-008-E-20-B/4
Grootte
8
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
84 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm