Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-B-100-V

  • ERIKS:1056220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,92/ stukexcl. btw

€ 53,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-008-B-100-V
Grootte
8
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
84 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm