Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-B-10-B

  • ERIKS:14736721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,17/ stukexcl. btw

€ 83,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-008-B-10-B
Grootte
8
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
84 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm