Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-W-25-B

  • ERIKS:1055934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,68/ stukexcl. btw

€ 101,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-004-W-25-B
Grootte
4
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
53 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm