€ 90,56/ stukexcl. btw
€ 109,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-004-W-10-B |
Grootte | 4 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 53 mm |
Inwendige diameter | 18.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |