Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-E-20-B/4

  • ERIKS:14736718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,20/ stukexcl. btw

€ 61,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-004-E-20-B/4
Grootte
4
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
53 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm