€ 57,99/ stukexcl. btw
€ 70,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SS |
Code | SS-004-E-05-B/4 |
Grootte | 4 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 53 mm |
Inwendige diameter | 18.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |