Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-B-100-B

  • ERIKS:14736709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,03/ stukexcl. btw

€ 55,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-004-B-100-B
Grootte
4
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
53 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm