Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-002-B-60-B

  • ERIKS:14736701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,38/ stukexcl. btw

€ 62,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-002-B-60-B
Grootte
2
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
33 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm