Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-002-B-100-B

  • ERIKS:14736699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,92/ stukexcl. btw

€ 53,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SS
Code
SS-002-B-100-B
Grootte
2
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
33 mm
Inwendige diameter
18.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm