€ 500,41/ stukexcl. btw
€ 605,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SRMH |
Code | SRMH-36-E-20-B/4 |
Grootte | 36 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 360 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 255 mm |