Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SRMH-36-E-10-B/4

  • ERIKS:14737527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,41/ stukexcl. btw

€ 605,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SRMH
Code
SRMH-36-E-10-B/4
Grootte
36
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
360 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
255 mm