Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SRMH-25-E-02-B/4

  • ERIKS:14737524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,74/ stukexcl. btw

€ 338,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SRMH
Code
SRMH-25-E-02-B/4
Grootte
25
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
2 µm
ß-ratio
> 200
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
25 mm
Inwendige diameter
6 mm
Buitendiameter
150 mm