€ 160,38/ stukexcl. btw
€ 194,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SRM |
Code | SRM-30-H-B-1 |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 1 µm |
ß-ratio | > 200 |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 304 mm |
Inwendige diameter | 63.5 mm |
Buitendiameter | 102 mm |