Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-300-E-10-B/4

  • ERIKS:14735505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 855,60/ stukexcl. btw

€ 1.035,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-300-E-10-B/4
Grootte
300
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
978 mm
Inwendige diameter
105 mm
Buitendiameter
152 mm