Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-250-F-20-B/4

  • ERIKS:14735502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.724,24/ stukexcl. btw

€ 3.296,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-250-F-20-B/4
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
989 mm
Inwendige diameter
55.7 mm
Buitendiameter
95 mm