€ 629,80/ stukexcl. btw
€ 762,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-244-E-12-V/4 |
Grootte | 244 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 12 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 515 mm |
Inwendige diameter | 95 mm |
Buitendiameter | 154.5 mm |