Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-220-E-03-B/4

  • ERIKS:14735493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 853,26/ stukexcl. btw

€ 1.032,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-220-E-03-B/4
Grootte
220
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
985 mm
Inwendige diameter
55.7 mm
Buitendiameter
95 mm