Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-204-E-03-V/4

  • ERIKS:14735490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 474,24/ stukexcl. btw

€ 573,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-204-E-03-V/4
Grootte
204
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
368 mm
Inwendige diameter
95 mm
Buitendiameter
154.5 mm