Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-200-E-20-B/4

  • ERIKS:14735488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 469,51/ stukexcl. btw

€ 568,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-200-E-20-B/4
Grootte
200
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
423 mm
Inwendige diameter
105 mm
Buitendiameter
152 mm