Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-200-E-03-V/4

  • ERIKS:14735485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 568,41/ stukexcl. btw

€ 687,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-200-E-03-V/4
Grootte
200
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
423 mm
Inwendige diameter
105 mm
Buitendiameter
152 mm