Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-180-E-05-B/4

  • ERIKS:14735481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 569,29/ stukexcl. btw

€ 688,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-180-E-05-B/4
Grootte
180
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
653 mm
Inwendige diameter
55.7 mm
Buitendiameter
95 mm