Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-170-E-03-B/4

  • ERIKS:14735476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,97/ stukexcl. btw

€ 505,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-170-E-03-B/4
Grootte
170
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
658 mm
Inwendige diameter
55.7 mm
Buitendiameter
95 mm