Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-160-E-03-B/4

  • ERIKS:14735472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,34/ stukexcl. btw

€ 509,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-160-E-03-B/4
Grootte
160
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
428 mm
Inwendige diameter
55.7 mm
Buitendiameter
95 mm