Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-130-F-05-B/4

  • ERIKS:14735465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 946,74/ stukexcl. btw

€ 1.145,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-130-F-05-B/4
Grootte
130
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
428 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm