Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-130-E-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,85/ stukexcl. btw

€ 320,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-130-E-10-B/4-OBE
Grootte
130
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
431.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm