Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-130-E-03-V/4

  • ERIKS:14735457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,06/ stukexcl. btw

€ 341,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-130-E-03-V/4
Grootte
130
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
427.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm