Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-120-E-20-B/4

  • ERIKS:14735455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,56/ stukexcl. btw

€ 225,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-120-E-20-B/4
Grootte
120
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
209 mm
Inwendige diameter
55.7 mm
Buitendiameter
95 mm