Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-110-F-20-B/4

  • ERIKS:14735452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 883,11/ stukexcl. btw

€ 1.068,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-110-F-20-B/4
Grootte
110
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
333 mm
Inwendige diameter
55.7 mm
Buitendiameter
95 mm