Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-100-E-03-B/4

  • ERIKS:14744945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,04/ stukexcl. btw

€ 400,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-100-E-03-B/4
Grootte
100
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
203.5 mm
Inwendige diameter
105 mm
Buitendiameter
152 mm