Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-095-E-05-B/4

  • ERIKS:14735439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,28/ stukexcl. btw

€ 264,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-095-E-05-B/4
Grootte
95
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
330 mm
Inwendige diameter
33.5 mm
Buitendiameter
70 mm