Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-090-F-20-B/4

  • ERIKS:14401193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 650,99/ stukexcl. btw

€ 787,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-090-F-20-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
329 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm