Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-090-E-05-B/4-OBE

  • ERIKS:1056816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,99/ stukexcl. btw

€ 268,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-090-E-05-B/4-OBE
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
328.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm