€ 383,07/ stukexcl. btw
€ 463,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-085-F-03-B/4 |
Grootte | 85 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 210 mm |
Inwendige diameter | 33.5 mm |
Buitendiameter | 71 mm |