Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-085-E-20-B/4-OBE

  • ERIKS:14735427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,90/ stukexcl. btw

€ 137,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-085-E-20-B/4-OBE
Grootte
85
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
215.5 mm
Inwendige diameter
33.5 mm
Buitendiameter
70 mm