Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-085-E-20-B/4

  • ERIKS:14735426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,54/ stukexcl. btw

€ 125,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-085-E-20-B/4
Grootte
85
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
210 mm
Inwendige diameter
33.5 mm
Buitendiameter
70 mm