Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-085-E-03-B/4

  • ERIKS:14735420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,87/ stukexcl. btw

€ 216,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-085-E-03-B/4
Grootte
85
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
210 mm
Inwendige diameter
33.5 mm
Buitendiameter
70 mm