€ 292,96/ stukexcl. btw
€ 354,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-075-F-03-B/4 |
Grootte | 75 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 118 mm |
Inwendige diameter | 33.5 mm |
Buitendiameter | 71 mm |