€ 116,23/ stukexcl. btw
€ 140,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-075-E-05-B/4-N |
Grootte | 75 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 118 mm |
Inwendige diameter | 33.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |