€ 504,78/ stukexcl. btw
€ 610,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-070-F-05-B/4 |
Grootte | 70 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 207 mm |
Inwendige diameter | 43.5 mm |
Buitendiameter | 80 mm |