Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-070-E-20-B/4-OBE

  • ERIKS:14735401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,11/ stukexcl. btw

€ 147,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-070-E-20-B/4-OBE
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
212.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm