Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-070-E-03-V/4

  • ERIKS:14735395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,11/ stukexcl. btw

€ 232,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-070-E-03-V/4
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
208.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm