Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-045-E-03-B/4

  • ERIKS:13916397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,22/ stukexcl. btw

€ 176,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-045-E-03-B/4
Grootte
45
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
114 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm