€ 394,65/ stukexcl. btw
€ 477,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-035-F-10-B/4 |
Grootte | 35 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 328.5 mm |
Inwendige diameter | 23.9 mm |
Buitendiameter | 50.4 mm |