Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-035-F-03-B/4

  • ERIKS:14735384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,65/ stukexcl. btw

€ 477,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-035-F-03-B/4
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
328.5 mm
Inwendige diameter
23.9 mm
Buitendiameter
50.4 mm