€ 122,93/ stukexcl. btw
€ 148,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-035-E-20-V/4 |
Grootte | 35 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 328.5 mm |
Inwendige diameter | 23.9 mm |
Buitendiameter | 49.5 mm |