Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-035-E-10-B/4

  • ERIKS:14735381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,48/ stukexcl. btw

€ 189,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-035-E-10-B/4
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
328.5 mm
Inwendige diameter
23.9 mm
Buitendiameter
49.5 mm