Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-030-F-10-V/4

  • ERIKS:14735378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,73/ stukexcl. btw

€ 343,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-030-F-10-V/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
207 mm
Inwendige diameter
23.9 mm
Buitendiameter
50.4 mm