Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-030-E-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,74/ stukexcl. btw

€ 106,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-030-E-10-B/4-OBE
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
211 mm
Inwendige diameter
23.9 mm
Buitendiameter
49.5 mm