Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-024-F-03-V/4

  • ERIKS:14735363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,32/ stukexcl. btw

€ 227,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SP
Code
SP-024-F-03-V/4
Grootte
24
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
115 mm
Inwendige diameter
23.9 mm
Buitendiameter
49.5 mm